Skava, metriskā
Skava, metriskā
CAURUĻU FIKSATORS-EN32
Izstr. nr. 0971555032
EAN 4038898374879
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
75° Easy-Entry ievietošana vienkāršai montāžai
- Garens caurums sāniskai izlīdzināšanai montāžas laikā, izmantojot kokskaidu plāksnes skrūves vai enkurnaglas
- Centra marķieris precīzai skavu izlīdzināšanai
- EN16-EN40: Ievietošanai profila sliedēs ar spraugas platumu 11 mm
- Īpašs sānu pastiprinājums, lai palielinātu izturību pret salūšanu
- Izgatavots Vācijā
Piezīme
- EN16-EN40
Enkurnaglām ∅ 5 mm, var uzskrūvēt uz M6 bultskrūvēm (piemēram, balsta skava SCZ)
- EN50-EN63
Enkurnaglai ∅ 6 mm
ETA-18/0957 apvienojumā ar ETA-12/0452
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Cietu plastmasas cauruļu W-IS-EL-F, WPKu-EM-F un WPKu-EM-F-H0 ieklāšanai uz virsmas
Nominālais izmērs | 32 |
Ar savienošanas mehānismu (vertikāli) | Jā |
Pagarinātā cauruma garums | 12 mm |
Pagarinātā cauruma platums | 4,4 mm |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 80 °C |
Krāsa | Gaiši pelēks, līdzīgs RAL 7035 |
Materiāls | PP – polipropilēns |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |