Šķelttapa DIN 94, nerūsējošais tērauds A4
DIN 94, gluds nerūsējošais tērauds A4
DIN 94 5X50 A4
Izstr. nr. 048350 50
EAN 4053479759128
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Lai nostiprinātu vainaguzgriežņus savienojumā ar bultskrūvēm vai vītņotām tapām ar šķeltu tapas atveri (piemēram, stūrēšanas sistēmas savienojums un sekošanas pārvadi mehāniskajos transportlīdzekļos)
- Lai nostiprinātu šķelttapas bultskrūves
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 5 mm |
Garums (l1) | 50 mm |
Gredzena garenvirziena ārējais diametrs (b) | 10 mm |
Gredzena šķērsvirziena ārējais diametrs (c) | 8 mm |
Attālums starp diviem šķelttapas punktiem (a) | 4 mm |
Standarti | DIN 94 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |