Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Šķelttapa ISO/WN 1234, cinkots tērauds

ISO/WN 1234, cinkots tērauds
ŠĶELTTAPA-ISO1234-(A2K)-1X32

Izstr. nr. 511710132

EAN 4046777244397

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Šķelttapa ISO/WN 1234, cinkots tērauds

Izstr. nr. 511710132

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Nominālais izmērs d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm nav standartizēts saskaņā ar standarta ISO 1234 prasībām

Piezīme

Aizstāj DIN 94

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d1)

1 mm

Garums (l1)

32 mm

Gredzena garenvirziena ārējais diametrs (b)

3,00 mm

Gredzena šķērsvirziena ārējais diametrs (c)

1,80 mm

Attālums starp diviem šķelttapas punktiem (a)

1,60 mm

Standarti

ISO 1234

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija