Šķelttapa ISO/WN 1234, cinkots tērauds
ISO/WN 1234, cinkots tērauds
ŠĶELTTAPA-ISO1234-(A2K)-3,2X32
Izstr. nr. 511713232
EAN 4046777245479
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nominālais izmērs d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm nav standartizēts saskaņā ar standarta ISO 1234 prasībām
Piezīme
Aizstāj DIN 94
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Nominālais diametrs (d1) | 3,2 mm | 
| Garums (l1) | 32 mm | 
| Gredzena garenvirziena ārējais diametrs (b) | 6,40 mm | 
| Gredzena šķērsvirziena ārējais diametrs (c) | 5,80 mm | 
| Attālums starp diviem šķelttapas punktiem (a) | 3,20 mm | 
| Standarti | ISO 1234 | 
| Materiāls | Tērauds | 
| Virsma | Cinkots | 
| Atbilstība RoHS | Jā |