Šķelttapa ISO/WN 1234, cinkots tērauds
ISO/WN 1234, cinkots tērauds
ŠĶELTTAPA-ISO1234-(A2K)-3,2X50
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nominālais izmērs d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm nav standartizēts saskaņā ar standarta ISO 1234 prasībām
Aizstāj DIN 94
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 3,2 mm |
Garums (l1) | 50 mm |
Gredzena garenvirziena ārējais diametrs (b) | 6,40 mm |
Gredzena šķērsvirziena ārējais diametrs (c) | 5,80 mm |
Attālums starp diviem šķelttapas punktiem (a) | 3,20 mm |
Standarti | ISO 1234 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |