Šķelttapa ISO/WN 1234, cinkots tērauds
ISO/WN 1234, cinkots tērauds
ŠĶELTTAPA-ISO1234-(A2K)-3,5X63
Izstr. nr. 511713563
EAN 4046777245752
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nominālais izmērs d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm nav standartizēts saskaņā ar standarta ISO 1234 prasībām
Piezīme
Aizstāj DIN 94
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 3,5 mm |
Garums (l1) | 63 mm |
Gredzena garenvirziena ārējais diametrs (b) | 8,00 mm |
Gredzena šķērsvirziena ārējais diametrs (c) | 7,40 mm |
Attālums starp diviem šķelttapas punktiem (a) | 4,00 mm |
Standarti | WN 1234 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |