Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Šķelttapa ISO/WN 1234, cinkots tērauds

ISO/WN 1234, cinkots tērauds
ŠĶELTTAPA-ISO1234-(A2K)-8X63

Izstr. nr. 511710863
EAN 4061975017642

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Šķelttapa ISO/WN 1234, cinkots tērauds

Izstr. nr. 511710863

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Nominālais izmērs d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm nav standartizēts saskaņā ar standarta ISO 1234 prasībām

Piezīme

Aizstāj DIN 94

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d1)

8 mm

Garums (l1)

63 mm

Gredzena garenvirziena ārējais diametrs (b)

16,00 mm

Gredzena šķērsvirziena ārējais diametrs (c)

15,00 mm

Attālums starp diviem šķelttapas punktiem (a)

4,00 mm

Standarti

ISO 1234

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots