Šķelttapa ar atsperi Ar divkāršu cilpu, cinkots tērauds
Cinkots tērauds ar divkāršu cilpu
ADATTAPA-DBEYE-(A2K)-4X78
Izstr. nr. 04734 3
EAN 4011231402125
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Bultskrūvju, cauruļu, plauktu u.c. nostiprināšanai
- Viegli un ātri uzstādāms un noņemams
- Atkārtoti lietojams
- Beigu griezumi bez atkarpēm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 4 mm |
Garums (l1) | 78 mm |
Gredzena iekšējais diametrs (d2) | 23 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (d3) | 14-20 mm |
Cauruma diametrs | 4,5 mm |
Citi standarti | WN 473 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Dizains | Ar divām cilpām |
Atbilstība RoHS | Jā |