Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Šķelttapa ar atsperi Ar divkāršu cilpu, cinkots tērauds

Cinkots tērauds ar divkāršu cilpu
ADATTAPA-DBEYE-(A2K)-6X120

Izstr. nr. 04736 3

EAN 4011231402279

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Šķelttapa ar atsperi Ar divkāršu cilpu, cinkots tērauds

Izstr. nr. 04736 3

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Bultskrūvju, cauruļu, plauktu u.c. nostiprināšanai

  • Viegli un ātri uzstādāms un noņemams

  • Atkārtoti lietojams

  • Beigu griezumi bez atkarpēm
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d1)

6 mm

Garums (l1)

120 mm

Gredzena iekšējais diametrs (d2)

30 mm

Min./maks. saķeres diapazons (d3)

34-45 mm

Cauruma diametrs

7,0 mm

Citi standarti

WN 473

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārklājums

Dizains

Ar divām cilpām

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija