Šķelttapa ar atsperi Ar vienu cilpu. Cinkots tērauds, zils pasivēts
Cinkots tērauds ar vienu cilpu
ADATTAPA-SNGLEYE-(A2K)-4X60
Izstr. nr. 04734 1
EAN 4011231402088
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Bultskrūvju, cauruļu, plauktu u.c. nostiprināšanai
- Viegli un ātri uzstādāms un noņemams
- Atkārtoti lietojams
- Beigu griezumi bez atkarpēm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 4 mm |
Garums (l1) | 60 mm |
Gredzena iekšējais diametrs (d2) | 19 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (d3) | 14-22 mm |
Cauruma diametrs | 4,5 mm |
Citi standarti | WN 473 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Dizains | Ar vienu cilpu |
Atbilstība RoHS | Jā |