Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Šķelttapa ar atsperi Ar vienu cilpu. Cinkots tērauds, zils pasivēts

Cinkots tērauds ar vienu cilpu
DIN 11024 B3

Izstr. nr. 04733 1

EAN 4011231402026

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Šķelttapa ar atsperi Ar vienu cilpu. Cinkots tērauds, zils pasivēts

Izstr. nr. 04733 1

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Bultskrūvju, cauruļu, plauktu u.c. nostiprināšanai

  • Viegli un ātri uzstādāms un noņemams

  • Atkārtoti lietojams

  • Beigu griezumi bez atkarpēm
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d1)

3 mm

Garums (l1)

56 mm

Gredzena iekšējais diametrs (d2)

13 mm

Min./maks. saķeres diapazons (d3)

11-14 mm

Cauruma diametrs

3,5 mm

Citi standarti

WN 473

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārklājums

Dizains

Ar vienu cilpu