Šķēres formu griešanai
Metāla lokšņu šķēres ZEBRA
SKĀRDA SĶĒRES-LABĀS-L260MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Noapaļots rokturis no divkomponentu plastmasas
Novērš rokas slīdēšanu
Apakšējais rokturis no vienkomponenta plastmasas
Pirkstus var slidināt pāri apakšējam rokturim, to aizverot vai atverot
Roktura augstums novērš šķēru izslīdēšanu no rokas
Droša metāla lokšņu šķēru konstrukcija
Ilgs kalpošanas laiks
- Griešanas galva no īpaša nerūsējošā tērauda, kalta
- Ar indukciju rūdītas griešanas malas
Urbšanas forma bez ierobiem
Viegli veikt darbu, metāla loksnes neslīd
Svirveida pārnese
Liels griešanas spēks ar nelielu piepūli
Datu lapas(X)
Dizains | Griešana labajā pusē |
Garums (L) | 260 mm |
Griezējmalas garums | 28 mm |
Maks. skārda loksnes griešanas jauda | 1,8 mm |
Maks. nerūsošā tērauda griešanas jauda | 1,2 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!