Šķīvja paplāksne
EN 16983, fosfatēts tērauds
CPSPG-EN16983-B-36,0X71,0X2,5
Izstr. nr. 043671 260
EAN 4038898547839
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
EN 16983, fosfatēts tērauds
- Tērauds, elastības modulis E = 206 000 N/mm²
- Var izmantot gan atsevišķi, gan atsperu komplektos, lai absorbētu lielāku spēku vai nodrošinātu amortizāciju
Piezīme
Standarts DIN 2093 ir atcelts un aizstāts ar EN 16983. Pastāv zināma līdzība. Tehnisku izmaiņu nav.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Iekšējais diametrs (d1) | 36 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 71 mm |
Biezums (t1) | 2,5 mm |
Augstums (h1) | 4,5 mm |
Standarti | EN 16983 |
Forma | B |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Atbilstība RoHS | Jā |