Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Šķīvja paplāksne EN 16983, fosfatēts tērauds

CPSPG-EN16983-A-(PHR)-12,2X25,0X1,5

Izstr. nr. 043625 150

EAN 4024835448413

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Šķīvja paplāksne EN 16983, fosfatēts tērauds

Izstr. nr. 043625 150

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 200 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Tērauds, elastības modulis E = 206 000 N/mm²

  • Var izmantot gan atsevišķi, gan atsperu komplektos, lai absorbētu lielāku spēku vai nodrošinātu amortizāciju
Piezīme

Standarts DIN 2093 ir atcelts un aizstāts ar EN 16983. Pastāv zināma līdzība. Tehnisku izmaiņu nav.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Iekšējais diametrs (d1)

12,2 mm

Ārējais diametrs (d2)

25 mm

Biezums (t1)

1,5 mm

Augstums (h1)

2,05 mm

Standarti

EN 16983

Forma

A

Materiāls

Atsperu tērauds

Virsma

Apstrādāts ar fosfātu

Atbilstība RoHS

Jā

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija