Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Šķīvja paplāksne

EN 16983, fosfatēts tērauds
EN16983-16,3X34X1,5 ST

Izstr. nr. 0436341615

EAN 4053479772356

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Šķīvja paplāksne

Izstr. nr. 0436341615

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

EN 16983, fosfatēts tērauds
  • Tērauds, elastības modulis E = 206 000 N/mm²

  • Var izmantot gan atsevišķi, gan atsperu komplektos, lai absorbētu lielāku spēku vai nodrošinātu amortizāciju
Piezīme

Standarts DIN 2093 ir atcelts un aizstāts ar EN 16983. Pastāv zināma līdzība. Tehnisku izmaiņu nav.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Iekšējais diametrs (d1)

16,3 mm

Ārējais diametrs (d2)

34,0 mm

Biezums (t1)

1,5 mm

Augstums (h1)

2,55 mm

Standarti

EN 16983

Materiāls

Atsperu tērauds

Virsma

Apstrādāts ar fosfātu

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija