Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skrūve ar blīvi no nerūsējošā tērauda AISI 410

JUMTA SKRŪVE 4,8X25 AISI 410

Izstr. nr. 5047480001

EAN 4056807012087

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūve ar blīvi no nerūsējošā tērauda AISI 410

Izstr. nr. 5047480001

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 250 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Skrūve ar blīvi un asu galu, cinkota un pulverkrāsota, paredzēta C3 korozijas kategorijai, vidējas pakāpes izturībai. Jumta un sienu metāla lokšņu piestiprināšana pie koka karkasa. 8 mm sešstūra galva.

Skrūve ar blīvi (3502030621) nodrošina augstas kvalitātes EPDM paplāksni, kas nodrošina ūdensnecaurlaidību un izturību pret koroziju. C3 korozijas kategorija un CE/ETA apstiprinājums garantē produkta uzticamību. Uzstādīšanai izmantojiet sešstūra uzgaļa uzstādīšanas instrumentu (nemagnētisku).



  • Augstas kvalitātes EPDM paplāksne

  • Ūdensnecaurlaidīga un korozijizturīga

  • C3 korozijas kategorija, CE/ETA apstiprinājums

  • Nerūsējošais tērauds AISI 410
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Nerūsošais tērauds AISI 410

Virsma

Cinka pārslas

Blīvpaplāksnes materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Blīves materiāls

Etilēnpropilēndiēna terpolimēra kaučuks, EPDM, vulkanizēts

Atbilstība RoHS

Jā

Galvas veids

Sešstūra galva ar atloku

Nominālais diametrs (d1)

4,8 mm

Garums (l1)

25 mm

Starplikas biezums (h1)

1 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS8

Starplikas diametrs (d2)

14 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija