Skrūve ar dubulto vītni ģipškartonam, komplekts
Fosfatēta tērauda dubultā vītne H, sastiprināta
DRYW.SKR 3,9X25 FLAT-BAND FINE
Izstr. nr. 017933525
EAN 4045989630592
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ātrai un ērtai apmetuma plāksnes vai koka priekšplākšņu piestiprināšanai pie koksnes pamata
- Automātiskās padeves skrūvgriezim ar ieliktni
- “Bugle” veida galva
- Divkāršs ātrums
- Fosfatēts (aizsardzība pret rūsu īstermiņa lietošanai mitros apstākļos, piemēram, būvniecības fāzē vai transportējot)
Piezīme
Pārliecinieties, vai skrūves ir pietiekami garas, lai piestiprinātu piekārtus balsteņus pie koka pamatnes. Ja izmantojat bezvadu ģipškartona skrūvgriezi TBS 18-A un ģipškartona skrūvgriezi S 50 TB, izmantojiet automātiskās padeves ieliktni S 50 TB-M.
Apstiprināta saskaņā ar EN 14566:2008
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Apmetuma plāksnes vai koka priekšplāksnes piestiprināšana ar koksnes pamatu
- Koka pamatplākšņu piestiprināšana pie koksnes pamata
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 3,5 mm |
Garums (l) | 25 mm |
Vītnes garums | 18 mm |
Galvas diametrs (dh) | 8,4 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Galvas veids | Taures veida galva |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!