Skrūve ar plakanu pusapaļu galvu, ar apmali un sešstūra ligzdu ISO 7380-2, A2-070 nerūsējošais tērauds, gluds
ISO 7380-2, gluds nerūsējošais tērauds A2
SKRŪVE-ISO7380/2-A2/070-HS4-M6X12
Izstr. nr. 009802612
EAN 4024835189279
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 3506-1
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 12 mm |
Galvas diametrs (dc) | 13,6 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,3 mm |
Iekšējā piedziņa | HS4 |
Standarti | ISO 7380–2 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 070 |
Virsma | Gluds |
Galvas veids | Pogas galva ar apmali |
Galvas detaļas | Ar manšeti |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |