Skrūve ar plakanu pusapaļu galvu, ar apmali un sešstūra ligzdu ISO 7380-2, cinkots tērauds 010.9, melns, hromēts (A2S)
ISO 7380-2, cinkots tērauds 010.9, melns
SKR-IEKŠ-6KT-ISO7380-1 10.9 (A2K) M6X8
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 898-1
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 8 mm |
Galvas diametrs (dc) | 13,6 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,3 mm |
Iekšējā piedziņa | HS4 |
Standarti | ISO 7380–2 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 010,9 |
Virsma | Cinkots, melns |
Galvas veids | Pogas galva ar apmali |
Galvas detaļas | Ar manšeti |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Nē |