Skrūve ar plakanu pusapaļu galvu, ar apmali un sešstūra ligzdu ISO 7380-2, cinkots tērauds 10.9, zils pasivēts (A2K)
ISO 7380-2, cinkots tērauds 010.9
SKRŪVE -ISO7380/2-010.9-IH6-(A2K)-M10X20
Izstr. nr. 0060001020
EAN 4011231106252
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 898-1
Norādītie izmēri nav saistoši. Tie var mainīties.
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 20 mm |
Galvas diametrs (dc) | 21,9 mm |
Galvas augstums (k1) | 5,5 mm |
Iekšējā piedziņa | HS6 |
Standarti | ISO 7380–2 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 010,9 |
Virsma | Cinkots |
Galvas veids | Pogas galva ar apmali |
Galvas detaļas | Ar manšeti |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!