Skrūve ar plakanu pusapaļu galvu un sešstūra ligzdu ISO 7380-1, A2-070 gluds nerūsējošais tērauds
ISO 7380-1, gluds nerūsējošais tērauds A2
SKRŪVE-ISO7380/1-A2/070-HS5-M8X30
Izstr. nr. 009801830
EAN 4024835187787
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 3506-1
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Garums (l1) | 30 mm |
Galvas diametrs (dk) | 14 mm |
Galvas augstums (k1) | 4,4 mm |
Standarti | ISO 7380–1 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 070 |
Virsma | Gluds |
Galvas veids | Pusapaļgalvas |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Iekšējā piedziņa | HS5 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!