Skrūve ar plakanu pusapaļu galvu un sešstūra ligzdu ISO 7380-1, A2-070 gluds nerūsējošais tērauds
ISO 7380-1, gluds nerūsējošais tērauds A2
SKRŪVE-ISO7380/1-A2/070-HS5-M8X50
Izstr. nr. 009801850
EAN 4048539492589
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 3506-1
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Garums (l1) | 50 mm |
Galvas diametrs (dk) | 14 mm |
Galvas augstums (k1) | 4,4 mm |
Standarti | ISO 7380–1 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 070 |
Virsma | Gluds |
Galvas veids | Pusapaļgalvas |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Iekšējā piedziņa | HS5 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |