Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skrūve ar plakanu pusapaļu galvu un sešstūra ligzdu ISO 7380-1, A4-070 gluds nerūsējošais tērauds

ISO 7380-1, gluds nerūsējošais tērauds A4
SKRŪVE-ISO7380/1-A4/070-HS2-M3X10

Izstr. nr. 009901310

EAN 4050382377982

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūve ar plakanu pusapaļu galvu un sešstūra ligzdu ISO 7380-1, A4-070 gluds nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 009901310

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1000 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 3506-1

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M3

Garums (l1)

10 mm

Galvas diametrs (dk)

5,7 mm

Galvas augstums (k1)

1,65 mm

Standarti

ISO 7380–1

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Īpašuma klase

070

Virsma

Gluds

Galvas veids

Pusapaļgalvas

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Iekšējā piedziņa

HS2

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija