Skrūve ar plakanu pusapaļu galvu un sešstūra ligzdu
ISO 7380-1, cinkots tērauds 010.9
SKR-IEKŠ-6KT-ISO7380-1 10.9 (A2K) M4X20
Izstr. nr. 006001420
EAN 4053479880402
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 7380-1, cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds 010.9 (A2K)
Piezīme
Dēļ galvas ģeometriskās formas šīs skrūves var pakļaut ierobežotai slodzei, skatīt DIN EN ISO 898-1
Norādītie izmēri nav saistoši. Tie var mainīties.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 |
Garums (l1) | 20 mm |
Galvas diametrs (dk) | 7,6 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,2 mm |
Standarti | ISO 7380–1 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 010,9 |
Virsma | Cinkots |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 48 h |
Galvas veids | Pusapaļgalvas |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Iekšējā piedziņa | HS2.5 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |