Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skrūve ar plakanu pusapaļu galvu un sešstūra ligzdu

ISO 7380-1, cinkots tērauds 010.9
SKR-IEKŠ-6KT-ISO7380-1 10.9 (A2K) M6X20

Izstr. nr. 006001620
EAN 4011231107518

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūve ar plakanu pusapaļu galvu un sešstūra ligzdu

Izstr. nr. 006001620

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

ISO 7380-1, cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds 010.9 (A2K)
Piezīme

Dēļ galvas ģeometriskās formas šīs skrūves var pakļaut ierobežotai slodzei, skatīt DIN EN ISO 898-1

Norādītie izmēri nav saistoši. Tie var mainīties.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Garums (l1)

20 mm

Galvas diametrs (dk)

10,5 mm

Galvas augstums (k1)

3,3 mm

Standarti

ISO 7380–1

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

010,9

Virsma

Cinkots

Galvas veids

Pusapaļgalvas

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Iekšējā piedziņa

HS4

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Izstrādājuma klase

A