Skrūve ar rievas gremdgalvu, Z
DIN 965, gluds nerūsējošais tērauds A4, Z
SKRŪVE-GR/G-DIN 965- M5X20 PZ2 A4
Izstr. nr. 0298010520
EAN 4053479780191
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 965 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7046, 1./2. daļa. Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | mainīts vītnes garums | noņemts nominālais diametrs Ø M1.6 | izlaista stiprības klase 5.8 un A4-70 | mainīts vītnes garums | mainīts iegremdētas galvas iespiešanās dziļums).
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M5 |
Garums (l1) | 20 mm |
Galvas diametrs (dk) | 9,2 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,5 mm |
Standarti | DIN 965 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 50 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Piedziņas veids | Slīdņi |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 0,8 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |