Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skrūve ar rievas gremdgalvu, Z

DIN 965, gluds nerūsējošais tērauds A4, Z
SKRŪVE-GR/G-DIN 965- M6X30 PZ3 A4

Izstr. nr. 0298010630

EAN 4053479771557

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūve ar rievas gremdgalvu, Z

Izstr. nr. 0298010630

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 965, gluds nerūsējošais tērauds A4
Piezīme

Standarts DIN 965 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7046, 1./2. daļa. Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | mainīts vītnes garums | noņemts nominālais diametrs Ø M1.6 | izlaista stiprības klase 5.8 un A4-70 | mainīts vītnes garums | mainīts iegremdētas galvas iespiešanās dziļums).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Garums (l1)

30 mm

Galvas diametrs (dk)

11 mm

Galvas augstums (k1)

3 mm

Standarti

DIN 965

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Īpašuma klase

50

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Piedziņas veids

Slīdņi

Iekšējā piedziņa

Z3

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija