Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skrūve ar rievotu cilindrisku galvu

DIN 84, poliamīds 6.6
DIN 84 M8X16 PA

Izstr. nr. 02788 16

EAN 4053479745282

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūve ar rievotu cilindrisku galvu

Izstr. nr. 02788 16

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 84, poliamīds 6.6, dabisks
Piezīme

Standarts DIN 84 ir atcelts un aizstāts ar ISO 1207. Pastāv neliela līdzība (ir noņemts nominālais Ø

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M8

Garums (l1)

16 mm

Galvas diametrs (dk )

13 mm

Galvas augstums (k1)

5 mm

Standarti

DIN 84

Materiāls

PA 6,6 - Poliamīds

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Cilindriska galva

Piedziņas veids

Ligzda

Iekšējā piedziņa

Ligzda

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1,25 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija