Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skrūve ar sešstūra galvu Ar sešstūra ligzdu

SKRŪVE-ISO4762-A4/70-IH2,5-M3X12

Izstr. nr. 00973 12

EAN 4061975538215

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūve ar sešstūra galvu Ar sešstūra ligzdu

Izstr. nr. 00973 12
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
ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A4-70 nerūsējošais tērauds, ≥ M24 A4-70 nerūsējošais tērauds
Piezīme

ISO 4762 aizstāj DIN 912 | Pastāv zināma līdzība | Mainīts nominālais diapazons | Informācija par smalko vītni pārvietota uz ISO 12474.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M3

Garums (l1)

12 mm

Galvas diametrs (dk)

5,5 mm

Galvas augstums (k1)

3 mm

Standarti

ISO 4762

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Īpašuma klase

70

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Jā

Galvas veids

Cilindra galva

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Iekšējā piedziņa (s1)

HS2.5

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Vītnes garums (metriska vītne) (l2)

12 mm

Izstrādājuma klase

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

1 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

0,871-1,7 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC III

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 70

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Augstas temperatūras eļļošanas pasta HSP 1400

SMĒRVIELA HSP-1400-300ML

Pelēka, metālu nesaturoša smērvielas pasta, kas samazina nodilumu, droši atdala un nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju.
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
Dinamometrisks skrūvgriezis, 1/4 collas

DINAMOATSLĒGA-1/4IN-(1,0-3,5NM)

Skrūvgriezis ar griezes momentu, 1/4 collu turētāju, 1/4 collu atslēgu un pievilkšanu pulksteņrādītāja kustības virzienā.