Skrūve ar sešstūra galvu Ar sešstūra ligzdu
SKRŪVE-ISO4762-A4/70-IH3-M4X20
Izstr. nr. 00974 20
EAN 4058794927283
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 4762 aizstāj DIN 912 | Pastāv zināma līdzība | Mainīts nominālais diapazons | Informācija par smalko vītni pārvietota uz ISO 12474.
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 |
Garums (l1) | 20 mm |
Galvas diametrs (dk) | 7 mm |
Galvas augstums (k1) | 4 mm |
Standarti | ISO 4762 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 70 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindra galva |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS3 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) (l2) | 20 mm |
Izstrādājuma klase | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 2,4 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 1,5-3 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC III |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 70 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!