Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skrūve sausam mūrim ar divkāršu sākuma vītni

Fosfatēts tērauda, dubultā vītne H
ĢIPŠKARTONA-SKRŪVE 4,2X65 PHOSPHATE SV

Izstr. nr. 018904265

EAN 4053479766706

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūve sausam mūrim ar divkāršu sākuma vītni

Izstr. nr. 018904265

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Skrūvēšanai maks 1 mm biezās metāla pamatnēs
  • Divkārša sākuma vītne ar īpašu adatas veida galu

  • Rūdīts, fosfatēts tērauds

  • PH 2 krustiņa skrūve ar radziņa veida galvu
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d)

4,2 mm

Garums (l)

65 mm

Vītnes garums

65 mm

Galvas diametrs (dh)

8 mm

Iekšējā piedziņa

H2

Materiāls

Tērauds

Virsma

Apstrādāts ar fosfātu

Apstiprinājums

CE

Galvas veids

Taures veida galva

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija