Skrūve sausam mūrim ar divkāršu sākuma vītni
Fosfatēts tērauda, dubultā vītne H
GIPS.SKR. 3,5X55 PHOSPH SV
Izstr. nr. 018903955
EAN 4053479715254
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Skrūvēšanai maks 1 mm biezās metāla pamatnēs
- Divkārša sākuma vītne ar īpašu adatas veida galu
- Rūdīts, fosfatēts tērauds
- PH 2 krustiņa skrūve ar radziņa veida galvu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 3,9 mm |
Garums (l) | 55 mm |
Vītnes garums | 35 mm |
Galvas diametrs (dh) | 8,5 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Galvas veids | Taures veida galva |
Vītnes forma | Divgājienu vītne |
Gala veids | Uzgalis |
Atbilstība RoHS | Jā |