Skrūve sausam mūrim ar urbja uzgali
Fosfatēts tērauds H
GIPS.SKR.3,5X35 SV SELF DR

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Cilindriskas galvas pašvītņotājskrūve ar ZEBRA pias urbja uzgali
- Ģipša apmetuma plākšņu pieskrūvēšanai pie 0,75–2,25 mm bieziem metāla profiliem
- Rūdīts, fosfatēts tērauds
- Skrūve ar krustveida rievu PH 2 un radziņa veida galvu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Atbilstība RoHS | Jā |
Nominālais diametrs (d) | 3,5 mm |
Garums (l) | 35 mm |
Vītnes garums (lg) | 22 mm |
Skrūves vītnes garums ar urbja galu (b) | 25 mm |
Galvas diametrs (dh) | 8,5 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Galvas veids | Taures veida galva |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes forma | Viena sākuma vītne |
Gala veids | Urbšanas uzgalis |