Skrūve sausam mūrim ar urbja uzgali
Fosfatēts tērauds H
GIPS.SKR.3,5X45 SV SELF DR
Izstr. nr. 018935 45
EAN 4024835976862
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar urbja uzgali
- Cilindriskas galvas pašvītņotājskrūve ar ZEBRA pias urbja uzgali
- Ģipša apmetuma plākšņu pieskrūvēšanai pie 0,75–2,25 mm bieziem metāla profiliem
- Rūdīts, fosfatēts tērauds
- Skrūve ar krustveida rievu PH 2 un radziņa veida galvu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Atbilstība RoHS | Jā |
Nominālais diametrs (d) | 3,5 mm |
Garums (l) | 45 mm |
Vītnes garums (lg) | 27 mm |
Skrūves vītnes garums ar urbja galu (b) | 30 mm |
Galvas diametrs (dh) | 8,5 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Galvas veids | Taures veida galva |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes forma | Viena sākuma vītne |
Gala veids | Urbšanas uzgalis |