Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Skrūves enkurs W-SA - ANC-(W-SA/S)-WS18-(A2K)-15-12X90
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/WdtDsiUjjcA

Skrūves enkurs W-SA - ANC-(W-SA/S)-WS18-(A2K)-15-12X90 - 1

Skrūves enkurs W-SA

Skrūves enkurs, W-SA, cinkota tērauda, S tipa
ANC-(W-SA/S)-WS18-(A2K)-15-12X90

Izstr. nr. 0901011201

EAN 4045727343869

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūves enkurs W-SA

Izstr. nr. 0901011201

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Atsevišķai nostiprināšanai saplaisājušā un nesaplaisājušā betonā. Tips S, sešstūra galva, cinkots tērauds
  • Nostiprināšana ar pozitīvu fiksāciju

  • Caurejoša montāža

  • Tūlītēja slodzes nestspēja - nav jāgaida

  • Praktiski nekāda izplešanās efekta, kas ļauj uzturēt minimālos malas un ass attālumus

  • Ātra, viegla uzstādīšana vai noņemšana, ieskrūvējot skrūves enkuru urbšanas atverē un izskrūvējot no tās

Eiropas tehniskais apstiprinājums ETA-05/0012: 1. variants: saplaisājis un nesaplaisājis betons


Ugunsizturība (stiprinājuma pamatne: betons no C20/25 vai C50/60): R30, R60, R90, R120: Tehniskais ziņojums TR 020 "Stiprinājumu novērtējums saistībā ar ugunsizturību" (iekļauts standarta ETA-05/0012 prasībās)

Piezīme

W-SA 16×80/10 un W-SA 20×100/10, neapstiprināts

Eiropas tehniskais apstiprinājums ETA-05/0012: 1. variants: saplaisājis un nesaplaisājis betons


Ugunsizturība (stiprinājuma pamatne: betons no C20/25 vai C50/60): R30, R60, R90, R120: Tehniskais ziņojums TR 020 "Stiprinājumu novērtējums saistībā ar ugunsizturību" (iekļauts standarta ETA-05/0012 prasībās)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Atsevišķs stiprinājums: Saplaisājis un nesaplaisājis betons


Ar Eiropas tehnisko apstiprinājumu enkuru var izmantot stiegrotā vai nestiegrotā standarta betonā ar stiprības klasi vismaz C20/25 un ne vairāk kā C50/60 saskaņā ar standartu EN 206: 2000-12


Stiprinājumu var izmantot nostiprināšanai ar galvenokārt statiskām slodzēm (piemēram, taras svaru, savienojumiem, uzglabājamiem materiāliem) vai kvazistatiskām slodzēm (piemēram, fasādēm, margām)


Var izmantot betonā < C 20/25 un cietos dabiskos akmeņos (neapstiprināts)


W-SA (cinkots tērauds), var izmantot sausās iekštelpās


Piemērots metāla konstrukciju, metāla profilu, balsteņu, pamatnes plākšņu, balstu, kabeļu kanālu, cauruļu, margu, koka konstrukciju, jumta siju utt. piestiprināšanai.

Instrukcijas

Zāģa zobs iespiežas betonā, kad enkurs tiek ieskrūvēts iepriekš izurbtajā atverē

Galvas veids

Sešstūra galva

Nominālais urbja diametrs (d 0)

10,0 mm

Virsma

Cinkots

Urbums pievienojamā komponentā (d f)

14,0 mm

Ārējā piedziņa

WS18

Materiāls

Tērauds

Piedziņas veids

Sešstūris

Veiktspējas dati
Enkura diametrs [mm] 7,5 10 12 14 16 20 6)
Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1)
atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes
Stiepes zona
(saplaisājis betons C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,0 3,6 4,8 7,9 11,7 -
Spiedes zona
(nesaplaisājis betons C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
3,0 4,8 6,4 11,9 15,9 Frec. 11,0
Pieļaujamā bīdes slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes Stiepes zona
(saplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 3,3 7,6 12,4 17,1 23,3 -
Spiedes zona
(nesaplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 7,6 12,4 17,1 23,3 -
Pieļaujamais lieces moments Madm [Nm] 9,0 18,1 39,0 62,9 103,3 -
Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā (R30, R60, R90, R120); skatiet Eiropas tehnisko novērtējumu ETA-05/0012
Raksturīgās vērtības
Minimālās atstarpes smin [mm] 40 50 60 90 100 -
Atstatums scr,N [mm] 120 142,5 163,5 214,5 262,5 300
Minimālais malu attālums cmin [mm] 40 50 60 90 100 -
Malu attālums ccr, N [mm] 60 71,3 81,8 107,3 131,3 150
Minimālais komponenta biezums hmin ≥ [mm] 100 115 125 150 180 160
Efektīvais enkurošanas dziļums hef [mm] 40 47,5 54,5 71,5 87,5 -
Nominālais urbja diametrs d0 [mm] 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 18,0
Griezējasmeņu diametrs dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,50 14,50 -
Urbuma dziļums h1 ≥ [mm] 65 75 85 105 130 110
Enkura garums izurbtā atverē hnom ≥ [mm] 55 65 75 95 115 90
Caur atveri pievienojamā komponentā df ≤ [mm] 9,0 12,0 14,0 16,0 18,0 22,0
Ieteicamais griezes moments, uzstādot enkurus Trec = [Nm] 15 40 55 90 110 180

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija