Skrūvgriezis, 1/4 collu Ar ātrās nomaiņas patronu
Skrūvgriezis ar 1/4 collu ātrās nomaiņas patronu
SKRŪVGRIEZIS-1/4IN-CHUK-QUICKACTION
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ātra darbība
- Skrūvgriezis ar sešstūra mehānisko ietveri un pulētu hromējumu
- Ātrās darbības patrona padara nomaiņu un lietošanu vienkāršu
- Īpašu izturību nodrošina galva ar spožu niķeļa pārklājumu
- Uzgalis, kas atbilst standarta DIN 3126-D prasībām, ar urbju turētāju
Darbs bez piepūles
- Divu komponentu rokturis darbam bez piepūles
- Rokturim ir līdzenas malas un sešstūra pagarinājums uzlabotai jaudas pārvadei un efektīvam darbam
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina skrūvgrieža simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Datu lapas(X)
Lietošanai ar sešstūra uzgaļiem
![]() | |
Gala izmērs | 1/4 collas |
Asmens garums (A) | 110 mm |
Roktura garums (B) | 106 mm |
Roktura platums (C) | 35 mm |