Skrūvgriezis, 1/4 collu Ar ātrās nomaiņas patronu un elastīgu kātu
Skrūvgr. ar 1/4 collu ātrās nomaiņas p., elast.
SKRŪVGRIEZIS-1/4IN-CHUK-FLEXSHAFT
Izstr. nr. 061328021
EAN 4038898275831
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Apaļā mehāniskā ietvere ar elastīgu pamatni un galvu ar spožu niķeļa pārklājumu
Vai nepieciešamas elastīgākas iespējas? Nav problēmu
- Ideāli piemērota grūti sasniedzamām vietām, pateicoties elastīgajam kātam
- Ātrās darbības patrona padara nomaiņu un lietošanu vienkāršu
- Īpašu izturību nodrošina galva ar spožu niķeļa pārklājumu
- Uzgalis, kas atbilst standarta DIN 3126-D prasībām, ar urbju turētāju
Jūtama kvalitāte
- Divu komponentu rokturis darbam bez piepūles
- Rokturim ir līdzenas malas uzlabotai jaudas pārvadei un efektīvam darbam
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina skrūvgrieža simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Lietošanai ar sešstūra uzgaļiem
![]() | |
Gala izmērs | 1/4 collas |
Asmens garums (A) | 177 mm |
Roktura garums (B) | 106 mm |
Roktura platums (C) | 35 mm |