Skrūvgriezis, 1/4 collu ar urbju turētāju
Skrūvgriezis, 1/4 collu uzgaļu patrona
SKRŪVGRIEZIS-1/4IN-CHUK-MAGN
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzliec un darbojies
- Skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri un magnētisku urbju turētāju
- Īpašu izturību nodrošina galva ar spožu niķeļa pārklājumu
- Uzgalis, kas atbilst standarta DIN 3126-D prasībām, ar urbju turētāju
Efektīvs rokturis
- Divu komponentu rokturis darbam bez piepūles
- Rokturim ir līdzenas malas uzlabotai jaudas pārvadei un efektīvam darbam
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina skrūvgrieža simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Datu lapas(X)
Lietošanai ar sešstūra uzgaļiem
![]() | |
Gala izmērs | 1/4 collas |
Asmens garums (A) | 100 mm |
Roktura garums (B) | 106 mm |
Roktura platums (C) | 35 mm |
Asmens platums (D) | 11 mm |