Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Skrūvgriezis PZ, īss ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PZ-KNIRPS-PZ1X25 Skrūvgriezis PZ, īss ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PZ-KNIRPS-PZ1X25
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrūvgriezis PZ, īss ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PZ-KNIRPS-PZ1X25 - 1
Skrūvgriezis PZ, īss ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PZ-KNIRPS-PZ1X25 - 2

Skrūvgriezis PZ, īss ar apaļu mehānisko ietveri

PZ skrūvgriezis ar apaļu asmeni, īss
SKRŪVGRIEZIS-PZ-KNIRPS-PZ1X25

Izstr. nr. 06132531

EAN 4038898275718

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūvgriezis PZ, īss ar apaļu mehānisko ietveri

Izstr. nr. 06132531
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
Īsa, mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu un divu komponentu rokturi

Īss, praktisks un izturīgs


  • Piemērots grūti sasniedzamām un šaurām vietām īpaši īsās mehāniskās ietveres dēļ

  • Izturīga, apaļa mehāniskā ietvere, kas pulēta ar hromējumu, lai aizsargātu pret koroziju

  • Ātra pareizā izmēra noteikšana, izmantojot Würth krāsu kodu uz mehāniskās ietveres

  • Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē

  • Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta ISO 8764-PZ prasībām PZ skrūvgriežiem

  • Atbilst standarta DIN 5262 prasībām


Efektivitāte jūsu rokās


  • Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem

  • Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga

  • Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

PZ1

Asmens garums (A)

25 mm

Roktura garums (B)

62 mm

Roktura platums (C)

31 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija