Skrūvgriezis ar aptveri bez uzgaļiem
Tukšs vairāku uzgaļu skrūvgriezis
SKRŪVGRIEZIS-HNDLHOP-EMPTY
Izstr. nr. 06136000
EAN 4038898986263
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Skrūvgriezis ar izvelkamu, rotējošu aptveri, divu komponentu rokturi un spilgti hromētu apaļu mehānisko ietveri ar magnētu
Pielāgojama efektivitāte
- Lietotāji pēc vajadzības var vienkārši aprīkot aptveri ar 1/4 collu standarta uzgaļiem
- Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles
- Optimāla jaudas pārvade un ērta vadāmība, pateicoties ļoti kompaktajai skrūvgrieža ar aptveri konstrukcijai
- Uzgaļus var ātri un vienkārši nomainīt, pateicoties izvelkamajai, grozāmajai aptverei ar starpliku līdz 12 uzgaļiem
- Droša uzgaļu aptveres aizvēršana ar dzirdamu klikšķi
Augstākā kvalitāte no Zebra
- Ilgs kalpošanas laiks, pateicoties izturīgajai, spilgti hromētai, apaļajai mehāniskai ietverei
- Droša uzgaļa piestiprināšana, pateicoties magnētiskajam uzgaļu turētājam
- Uzgalis izgatavots saskaņā ar standarta DIN 3126-D 6.3 prasībām skrūvgriežiem ar uzgaļu turētājiem ar 6,3 mm sešstūra profilu
Piezīme
Skrūvgrieža aptvere ir tukša.
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa | 
| Gala izmērs | 1/4 collas | 
| Gala veids | Ārējais sešstūris | 
| Roktura platums (A3) | 37,5 mm | 
| Asmens garums (B) | 90 mm | 
| Roktura garums (D) | 121 mm |