Skrūvgriezis, ar rievu, 3C rokturis ar sešstūra mehānisku ietveri
Rievot. skrūvgr., sešst. asm., trīs komp. rokturis
SKRŪVGRIEZIS-SL-T-1,6X10,0X175
Izstr. nr. 061320010
EAN 4047376188334
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nepārtraukta, mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu, sešstūra pagarinājums un trīs komponentu rokturis ar triecienizturīgu cepurīti
Kad nepieciešams lielāks spēks
- Liela triecienizturīga cepurīte roktura galā nodrošina triecienus un kalšanu
- Īpaši izturīga, nepārtraukta, sešstūra mehāniskā ietvere un pulēts hromējums
- Uzlabota jaudas pārvade, pateicoties matējumam ar niķeļa pārklājumu, atlaidinātajam sešstūra pagarinājumam, kas paredzēts uzgriežņu atslēgām uz mehāniskās ietveres
- Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē
- Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5264-A un ISO 2380 prasībām rievotiem skrūvgriežiem
Efektīvāk, ērtāk
- Trīs komponentu rokturis ar stingru serdeni, mīkstām kamerām un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem
- Mīkstās kameras rokturis lieliski ietilpst jebkurā rokā, nodrošinot daudz lielāku spēka pārvadi
- Rokturim ir līdzenas malas un ergonomiskas formas rievas, kas uzlabo jaudas pārvadi un nodrošina efektīvu darbu un lielāku griezes momentu
- Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Piezīme
Izstr. Nr. 0613200035 bez triecienizturīgas cepurītes un sešstūra pagarinājuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 1,6 x 10,0 mm |
Asmens garums (A) | 175 mm |
Roktura garums (B) | 114 mm |
Roktura platums (C) | 38 mm |
Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals | 8 mm |
Uzgriežņu atslēga | 13 mm |