Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Skrūvgriezis, ar rievu, 3C rokturis ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-T-2,0X12,0X200 Skrūvgriezis, ar rievu, 3C rokturis ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-T-2,0X12,0X200 Skrūvgriezis, ar rievu, 3C rokturis ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-T-2,0X12,0X200 Skrūvgriezis, ar rievu, 3C rokturis ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-T-2,0X12,0X200
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/Ts6Kvk-y5Kw

Skrūvgriezis, ar rievu, 3C rokturis ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-T-2,0X12,0X200 - 1
Skrūvgriezis, ar rievu, 3C rokturis ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-T-2,0X12,0X200 - 2
Skrūvgriezis, ar rievu, 3C rokturis ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-T-2,0X12,0X200 - 3
Skrūvgriezis, ar rievu, 3C rokturis ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-T-2,0X12,0X200 - 4

Skrūvgriezis, ar rievu, 3C rokturis ar sešstūra mehānisku ietveri

Rievot. skrūvgr., sešst. asm., trīs komp. rokturis
SKRŪVGRIEZIS-SL-T-2,0X12,0X200

Izstr. nr. 061320012

EAN 4047376188389

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūvgriezis, ar rievu, 3C rokturis ar sešstūra mehānisku ietveri

Izstr. nr. 061320012
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
Nepārtraukta, mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu, sešstūra pagarinājums un trīs komponentu rokturis ar triecienizturīgu cepurīti

Kad nepieciešams lielāks spēks


  • Liela triecienizturīga cepurīte roktura galā nodrošina triecienus un kalšanu

  • Īpaši izturīga, nepārtraukta, sešstūra mehāniskā ietvere un pulēts hromējums

  • Uzlabota jaudas pārvade, pateicoties matējumam ar niķeļa pārklājumu, atlaidinātajam sešstūra pagarinājumam, kas paredzēts uzgriežņu atslēgām uz mehāniskās ietveres

  • Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē

  • Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5264-A un ISO 2380 prasībām rievotiem skrūvgriežiem


Efektīvāk, ērtāk


  • Trīs komponentu rokturis ar stingru serdeni, mīkstām kamerām un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem

  • Mīkstās kameras rokturis lieliski ietilpst jebkurā rokā, nodrošinot daudz lielāku spēka pārvadi

  • Rokturim ir līdzenas malas un ergonomiskas formas rievas, kas uzlabo jaudas pārvadi un nodrošina efektīvu darbu un lielāku griezes momentu

  • Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga

  • Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Piezīme

Izstr. Nr. 0613200035 bez triecienizturīgas cepurītes un sešstūra pagarinājuma.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Griezējmalas biezums x griezējmalas platums

2,0 x 12,0 mm

Asmens garums (A)

200 mm

Roktura garums (B)

114 mm

Roktura platums (C)

38 mm

Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals

10 mm

Uzgriežņu atslēga

16 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija