Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Skrūvgriezis, ar rievu, garš Ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-0,6X3,5X200 Skrūvgriezis, ar rievu, garš Ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-0,6X3,5X200
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrūvgriezis, ar rievu, garš Ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-0,6X3,5X200 - 1
Skrūvgriezis, ar rievu, garš Ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-0,6X3,5X200 - 2

Skrūvgriezis, ar rievu, garš Ar apaļu mehānisko ietveri

Skrūvgriezis ar rievojumu un apaļu asmeni, garš
SKRŪVGRIEZIS-SL-0,6X3,5X200

Izstr. nr. 0613261035

EAN 4038898275121

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūvgriezis, ar rievu, garš Ar apaļu mehānisko ietveri

Izstr. nr. 0613261035
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
Gara, mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu un divu komponentu rokturi

Gara mehāniskā ietvere, lielisks uzgalis


  • Grūti sasniedzamām vietām un īpašiem lietojumiem īpaši garās mehāniskās ietveres dēļ

  • Izturīga, apaļa mehāniskā ietvere, kas pulēta ar hromējumu, lai aizsargātu pret koroziju

  • Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē

  • Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5264-A un ISO 2380 prasībām rievotiem skrūvgriežiem

  • Atbilst standarta DIN 5265 prasībām


Vairāk nekā tikai parasts rokturis


  • Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem

  • Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga

  • Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala veids

Ligzda

Griezējmalas biezums x griezējmalas platums

0,6 x 3,5 mm

Asmens garums (A)

200 mm

Roktura garums (B)

83 mm

Roktura platums (C)

27 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija