Skrūvgriezis, ar rievu, garš Ar apaļu mehānisko ietveri
Skrūvgriezis ar rievojumu un apaļu asmeni, garš
SKRŪVGRIEZIS-SL-1,2X8X300
Izstr. nr. 061326108
EAN 4038898275152
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Gara, mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu un divu komponentu rokturi
Gara mehāniskā ietvere, lielisks uzgalis
- Grūti sasniedzamām vietām un īpašiem lietojumiem īpaši garās mehāniskās ietveres dēļ
- Izturīga, apaļa mehāniskā ietvere, kas pulēta ar hromējumu, lai aizsargātu pret koroziju
- Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē
- Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5264-A un ISO 2380 prasībām rievotiem skrūvgriežiem
- Atbilst standarta DIN 5265 prasībām
Vairāk nekā tikai parasts rokturis
- Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem
- Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala veids | Ligzda |
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 1,2 x 8 mm |
Asmens garums (A) | 300 mm |
Roktura garums (B) | 114 mm |
Roktura platums (C) | 38 mm |