Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skrūvju blīve, pašcentrējoša

Cinkota tērauda, ar pašcentrēšanās spēju
MET.GUM.GREDZ. M14 14,7X22

Izstr. nr. 0469227

EAN 4053479909554

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūvju blīve, pašcentrējoša

Izstr. nr. 0469227

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Tērauda paplāksne ar veidņotu gumijas blīvēšanas uzmavu
  • Cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)

  • Tērauda paplāksne ar iestrādātu gumijas uzmavas blīvi; bultskrūvju galviņu blīvēšanai (galvenokārt izmanto ar metriskajām sešstūra galvas bultskrūvēm saskaņā ar Vācijas DIN standartu) un atloka savienojumiem.

  • Augstspiediena, vakuuma un plašiem temperatūras diapazoniem.

  • Optimāls blīvēšanas efekts precīzi definētas apmales veidošanās dēļ.

  • Bez izspiešanas pat ārkārtēja spiediena apstākļos, metāla-metāla saskares dēļ.

  • Minimāls pievilkšanas griezes moments

  • Bez atkārtotas uzstādītās blīves pievilkšanas

  • Aizstāj citas iepriekš izmantojamās blīves

  • Var izmantot vairākas reizes

  • Ātra, vienkārša un droša uzstādīšana.

  • Iespējama uzstādīšana augstumā

  • Nav nepieciešama īpaša metāla virsmas apstrāde.

  • Temperatūras izturība: no -35 °C līdz +120 °C

  • Gumijas blīves cietība: 65-75 pēc Šora
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Instrukcijas

Profesionāla uzstādīšana


Blīvējuma paplāksnei ieteicams ierīkot centrēšanas padziļinājumu, lai blīvējums netiktu novietots ekscentriski.

Var lietot ar skrūvēm

M14

Iekšējais diametrs (d1)

14,70 mm

Ārējais diametrs (d2)

22,00 mm

Biezums (h1)

1,50 mm

Materiāls

NBR/tērauds

Cietība A pēc Šora (Shore)

70 +/- 5

Virsma

Cinka pārklājums

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-30 to 100 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija