Skrūvju blīve, pašcentrējoša
Cinkota tērauda, ar pašcentrēšanās spēju
MET.GUM.GREDZ. M20 20,7X28 MM
Izstr. nr. 0469233
EAN 4053479909592
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Tērauda paplāksne ar veidņotu gumijas blīvēšanas uzmavu
- Cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)
- Tērauda paplāksne ar iestrādātu gumijas uzmavas blīvi; bultskrūvju galviņu blīvēšanai (galvenokārt izmanto ar metriskajām sešstūra galvas bultskrūvēm saskaņā ar Vācijas DIN standartu) un atloka savienojumiem.
- Augstspiediena, vakuuma un plašiem temperatūras diapazoniem.
- Optimāls blīvēšanas efekts precīzi definētas apmales veidošanās dēļ.
- Bez izspiešanas pat ārkārtēja spiediena apstākļos, metāla-metāla saskares dēļ.
- Minimāls pievilkšanas griezes moments
- Bez atkārtotas uzstādītās blīves pievilkšanas
- Aizstāj citas iepriekš izmantojamās blīves
- Var izmantot vairākas reizes
- Ātra, vienkārša un droša uzstādīšana.
- Iespējama uzstādīšana augstumā
- Nav nepieciešama īpaša metāla virsmas apstrāde.
- Temperatūras izturība: no -35 °C līdz +120 °C
- Gumijas blīves cietība: 65-75 pēc Šora
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Instrukcijas
Profesionāla uzstādīšana
Blīvējuma paplāksnei ieteicams ierīkot centrēšanas padziļinājumu, lai blīvējums netiktu novietots ekscentriski.
![]() | |
Var lietot ar skrūvēm | M20 |
Iekšējais diametrs (d1) | 20,70 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 28,00 mm |
Biezums (h1) | 1,50 mm |
Materiāls | NBR/tērauds |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 70 +/- 5 |
Virsma | Cinka pārklājums |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -30 to 100 °C |