Skrūvju blīve, pašcentrējoša
Cinkota tērauda, ar pašcentrēšanās spēju
MET.GUM.GREDZ. R1/2"21,54X28,58
Izstr. nr. 0469025
EAN 4053479909264
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Tērauda paplāksne ar veidņotu gumijas blīvēšanas uzmavu
- Cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)
- Tērauda paplāksne ar iestrādātu gumijas uzmavas blīvi; bultskrūvju galviņu blīvēšanai (galvenokārt izmanto ar metriskajām sešstūra galvas bultskrūvēm saskaņā ar Vācijas DIN standartu) un atloka savienojumiem.
- Augstspiediena, vakuuma un plašiem temperatūras diapazoniem.
- Optimāls blīvēšanas efekts precīzi definētas apmales veidošanās dēļ.
- Bez izspiešanas pat ārkārtēja spiediena apstākļos, metāla-metāla saskares dēļ.
- Minimāls pievilkšanas griezes moments
- Bez atkārtotas uzstādītās blīves pievilkšanas
- Aizstāj citas iepriekš izmantojamās blīves
- Var izmantot vairākas reizes
- Ātra, vienkārša un droša uzstādīšana.
- Iespējama uzstādīšana augstumā
- Nav nepieciešama īpaša metāla virsmas apstrāde.
- Temperatūras izturība: no -35 °C līdz +120 °C
- Gumijas blīves cietība: 65-75 pēc Šora
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Instrukcijas
Profesionāla uzstādīšana
Blīvējuma paplāksnei ieteicams ierīkot centrēšanas padziļinājumu, lai blīvējums netiktu novietots ekscentriski.
![]() | |
Var lietot ar skrūvēm | 1/2 BSP |
Iekšējais diametrs (d1) | 21,54 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 28,58 mm |
Biezums (h1) | 2,49 mm |
Materiāls | NBR/tērauds |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 70 +/- 5 |
Virsma | Cinka pārklājums |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -30 to 100 °C |