Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skrūvju blīve, pašcentrējoša

Cinkota tērauda, ar pašcentrēšanās spēju
MET.GUM.GREDZ. R3/8"17,28X23,80

Izstr. nr. 0469023

EAN 4053479909240

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūvju blīve, pašcentrējoša

Izstr. nr. 0469023

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Tērauda paplāksne ar veidņotu gumijas blīvēšanas uzmavu
  • Cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)

  • Tērauda paplāksne ar iestrādātu gumijas uzmavas blīvi; bultskrūvju galviņu blīvēšanai (galvenokārt izmanto ar metriskajām sešstūra galvas bultskrūvēm saskaņā ar Vācijas DIN standartu) un atloka savienojumiem.

  • Augstspiediena, vakuuma un plašiem temperatūras diapazoniem.

  • Optimāls blīvēšanas efekts precīzi definētas apmales veidošanās dēļ.

  • Bez izspiešanas pat ārkārtēja spiediena apstākļos, metāla-metāla saskares dēļ.

  • Minimāls pievilkšanas griezes moments

  • Bez atkārtotas uzstādītās blīves pievilkšanas

  • Aizstāj citas iepriekš izmantojamās blīves

  • Var izmantot vairākas reizes

  • Ātra, vienkārša un droša uzstādīšana.

  • Iespējama uzstādīšana augstumā

  • Nav nepieciešama īpaša metāla virsmas apstrāde.

  • Temperatūras izturība: no -35 °C līdz +120 °C

  • Gumijas blīves cietība: 65-75 pēc Šora
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Instrukcijas

Profesionāla uzstādīšana


Blīvējuma paplāksnei ieteicams ierīkot centrēšanas padziļinājumu, lai blīvējums netiktu novietots ekscentriski.

Var lietot ar skrūvēm

3/8 BSP

Iekšējais diametrs (d1)

17,28 mm

Ārējais diametrs (d2)

17,28 mm

Biezums (h1)

2,03 mm

Materiāls

NBR/tērauds

Cietība A pēc Šora (Shore)

70 +/- 5

Virsma

Cinka pārklājums

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-30 to 100 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija