Skrūvspaile tikai no tērauda ar koka rokturi
Tērauda skrūvspīle ar koka rokturi
SASP-SPĪLE SKRŪV 16 T 160X80
Izstr. nr. 071467416
EAN 4053479881560
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Daudzveidīgai, elastīgai un jutīgai sagatavju fiksācijai ar klasisko skrūvspailes rokturi
Klasiska izturība
- Pat ar lielu slodzi skrūvspaile nemaina izmērus un paliek izturīga pret vērpi slīdošo un fiksēto stieņu dēļ; visi stieņi ir izgatavoti no viena gabala, papildus karsti veidoti, rūdīti un cinkoti
- Auksti rūdītā, pulētā trapecveida vītne ir ne tikai ļoti gluda, bet arī ārkārtīgi izturīga pret nodilumu
- Optimālu slodzes pārvadi nodrošina vadāms, ergonomiski veidots bezkniežu koka rokturis bez atkarpēm
- Par ārkārtīgi lielu izturību gādā kvalitatīvie materiāli un vienkāršā konstrukcija
Plašam lietojumu klāstam
- Pieejams dažādām fiksācijas iespējām un platumiem, tāpēc piemērots visdažādākajām izmantošanas opcijām
- Optimāla materiāla regulēšana, ko nodrošina pārvietojama spiediena plāksne, kas cinkota pretkorozijas aizsardzībai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Maks. iespīlēšanas platums | 160 mm |
Pārkare (L1) | 80 mm |
Profila platums (B) | 16 mm |
Profila biezums (L2) | 7,5 mm |