Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skrūvspaile tikai no tērauda ar koka rokturi

Tērauda skrūvspīle ar koka rokturi
SASPSPĪLE SKRŪV 200 MM

Izstr. nr. 071467420

EAN 4053479881621

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūvspaile tikai no tērauda ar koka rokturi

Izstr. nr. 071467420
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
Daudzveidīgai, elastīgai un jutīgai sagatavju fiksācijai ar klasisko skrūvspailes rokturi

Klasiska izturība


  • Pat ar lielu slodzi skrūvspaile nemaina izmērus un paliek izturīga pret vērpi slīdošo un fiksēto stieņu dēļ; visi stieņi ir izgatavoti no viena gabala, papildus karsti veidoti, rūdīti un cinkoti

  • Auksti rūdītā, pulētā trapecveida vītne ir ne tikai ļoti gluda, bet arī ārkārtīgi izturīga pret nodilumu

  • Optimālu slodzes pārvadi nodrošina vadāms, ergonomiski veidots bezkniežu koka rokturis bez atkarpēm

  • Par ārkārtīgi lielu izturību gādā kvalitatīvie materiāli un vienkāršā konstrukcija


Plašam lietojumu klāstam


  • Pieejams dažādām fiksācijas iespējām un platumiem, tāpēc piemērots visdažādākajām izmantošanas opcijām

  • Optimāla materiāla regulēšana, ko nodrošina pārvietojama spiediena plāksne, kas cinkota pretkorozijas aizsardzībai
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Maks. iespīlēšanas platums

200 mm

Pārkare (L1)

100 mm

Profila platums (B)

19,5 mm

Profila biezums (L2)

9,5 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija